Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 350/300 kg tmavá doska Eluplan

Č. pol.: 920306
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý.

Lakování:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Odporúčanie:

Ľahké montážne práce v sede a stoji.

Poznámka:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.