Dierovaná stena jednostranná

Č. pol.: 928070
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
532 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z robustného ohýbaného oceľového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.
Perforované steny z ohýbaného oceľového plechu □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

Vhodné pro:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.