Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 28G, Výška 100 mm

Č. pol.: 958085
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 100 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu) pr prepravu skriniek na náradie.

Vhodné pro:

Skrinky na náradie č. 931005932122, kancelárska stanica č. 948800.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podstavec veľ. 24 nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.