Násuvné deliace steny, Šírka 4G

Č. pol.: 951741

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,10 €
  • Od 5
    Od 0,92 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 244 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

Vhodné pro:

Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

Poznámka:

Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka