Držiak nástrčných kľúčov s výbavou Easyfix

Č. pol.: 955680
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Základná jednotka držiaka nástrčných kľúčov osadená upínačmi nástrčných kľúčov.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.