Dierovaná stena výška 481 mm na montáž na stenu

Č. pol.: 955310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dierovaná stena z robustného oceľového plechu ohraneného □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Na zadnej strane sú privarené vystužovacie plechy na montáž na stenu.

Použitie:

Upevňovacie skrutky na upevnenie priamo na stenu sú v namontovanom stave neviditeľné. Pri veľkoplošnej montáži na stenu sa môžu perforované panely naskrutkovať zboku a nad sebou, aby sa dosiahol plynulý prechod.

Rozsah dodávky:

Súčasťou balenia sú skrutky a hmoždinky na montáž na stenu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.