Prevedenie:
Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/oceľová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnávanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.
Výhoda:
Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° bez prídavnej otočnej dosky, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.
Použitie:
Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).
Vhodné pro:
Paralelné zveráky
GARANT č. 967000.
Rozsah dodávky:
Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.
Lakování:
Strieborno-sivá
Poznámka:
Výškovo nastaviteľný stojan vhodný aj pre zveráky GARANT-L a originálne zveráky LEINEN (nie pre LEINEN-JUNIOR č.
967060).