Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom

Č. pol.: 967565
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/oceľová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.
Bezpečnostná funkcia: zverák možno sklopiť nadol len v správnej polohe (keď je upevňovací čap zasunutý v záreze na zdvíhacej rúrke).

Výhoda:

  • Zverák je možné v kombinácii s výškovo nastaviteľným stojanom otočiť bez prídavnej otočnej dosky o 360 °.
  • Voľná ​​pracovná plocha vďaka sklopeniu pod pracovnú dosku.
  • Vďaka namontovaniu uzamykateľného krytu s dvierkami je možné sklopné a výškovo nastaviteľné zariadenie zabezpečiť proti krádeži (kryt na dopyt).

Použitie:

Na nastavenie zveráka do ergonomicky ideálnej pracovnej výšky s centimetrovou presnosťou.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž pod pracovnú dosku.

Lakování:

Strieborno-sivá