• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada deliacich priečok s drážkami / deliacich plechov (pre 1 zásuvku 36×36 E) pre výšku čela zásuvky 75 mm

Č. pol.: 960310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Deliace priečky s drážkami sú prispôsobené výške zásuviek. Bočné drážky vo vzdialenosti 17:17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov.
Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Vhodné pro:

Zásuvky veľkosti 36×36 E. Sortiment úplne vyplní zásuvku s úžitkovou plochou 612×612 mm.