Pracovná rohož Ease Šírka 91 cm sivá

Č. pol.: 964510
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: Nie je odolná voči oleju

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rohože pre priemyselné pracoviská pre priemerné zaťaženie:
  • Zo sivého mikrobunkového vinylu s nopovým povrchom. Odolný ochranný povrch Dyna Shield™ (pre lepšiu trvácnosť).
  • Skosené hrany na všetkých stranách na prístup bez zakopnutia.
  • Dookola utesnené proti vniknutiu vlhkosti.
  • Horľavosť triedy 2 podľa NFPA bezpečnostný kód 101.
  • Hrúbka podlahy 12,7 mm, hmotnosť cca 4 kg / m2.
  • Protišmykovosť skontrolovaná podľa DIN 51130 a BGR 181.

Poznámka:

Mikrobunkový vinyl neznáša priemyselné tuky, chladiace mazivá atď. Vhodné na použitie v suchých oblastiach.