Bezpečnostný drevený rošt s 1×zošikmením pozdĺžnej strany a 2nábehovým profilom / široká strana Šírka 100 cm

Č. pol.: 964855
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. Materiál: V komorách sušené lišty z bukového dreva sú bezpečne spojené s minimálne 3 oceľovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. Elastické gumené nožičky zabraňujú skĺznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Odolnosť proti väčšine olejov a chemikáliám. Výška: cca 35 mm. Hmotnosť: cca 13 kg / m2. Možné šírky roštu: 80, 100, 120, 150 cm. Možné dĺžky roštu: Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).
Skosenie:
Drevené lišty na dlhšej strane priechodového roštu sú navyše skosené pod uhlom 45°. Čistenie: Zrolujte drevený rošt.