Vozík na materiál

Č. pol.: 918590
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rám a konštrukcia zo štvorcovej oceľovej rúrky s dnom z oceľového plechu. Drážky v ráme na uchytenie políc na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), multifunkčné lišty atď. veľkosti 1 000 mm. Závitové puzdrá na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. 4 otočné kolieska (2 so zaisťovačom, ⌀ 125 mm) s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách, veľká posuvná rukoväť s opláštením Haptoprene® poskytujú bezpečnú manipuláciu.

Použitie:

Možné vybavenie odkladacími policami, lištami na boxy, držiakmi na výkresy, lištami Multifix, traverzami a dierovanými stenami veľkosti 1000.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.