Stolový vozík s 3 úložnými plochami

Č. pol.: 919840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová rúra, police z drevených dosiek s povrchom so vzhľadom buka položené v ráme z uholníkovej ocele, zvýšený okraj po celom obvode vysoký 12 mm.
2 konzolové a 2 otočné kolieska s priemerom 125 mm (so zaisťovačom) a TPE pneumatikami, náboje s radiálnym guličkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.