Montážny vozík

Č. pol.: 918583
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilne zvarený rám z oceľových profilov. Na modulárnu montáž nosných líšt pre otvorené úložné boxy. Je možné obojstranné použitie, na jednu stranu je možné zavesiť 8 nosných líšt (dodržte užitočnú výšku boxov). Nosné lišty je možné zavesiť v rastri 50 mm a majú nosnosť 30 kg. Ergonomická 2-zložková posuvná rukovať z materiálu Haptoprene®. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.