Prevedenie:
Nová priemyselná kolekcia s dvojsmernou elastickou tkaninou pre väčšiu pohyblivosť a pohodlie. Pevná a odolná tkanina, ktorá je ideálna na priemyselné použitie. Vďaka skrytým gombíkom a zipsom je odolná proti poškriabaniu. S odolnými plastovými zipsami. Vhodná pre priemyselné pranie podľa EN ISO 15797. Farebne a tvarovo stabilná.
Nohavice do pása s elastickým pásom pre vyššie pohodlie pri nosení.
Popis:
Ergonomicky predtvarované nohy.
- Reflexné pruhy na zadnej nohe.
- Veľmi odolné vďaka trojitému vnútornému prešitiu nohavíc.
- Plastový zips v rozkroku.
- Vnútorné vrecko na zips.
- Mobilný telefón a pravítko vo vnútri vrecka.
- Nohové vrecko s vlnovcom a chlopňou.
Poznámka:
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Nohavice do pása vo farebnej kombinácii
námornícka modrá/nevädzovo modrá pod č.
091423.
Dámske nohavice v
čiernej farbe pod č.
091429.