Zimná bunda ADVANCED čierna

Č. pol.: 091793
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 87 % polyamid; 13 % elastan
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 200
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahká zimná bunda vyrobená zo 4-smerného strečového materiálu je elastická a ponúka veľkú voľnosť pohybu. Priedušná, vetruvzdorná a vodoodolné s podlepenými švami. Jedinečná izolácia CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem. Vylepšená viditeľnosť pre ľudí okolo vás pomocou reflexných prvkov.
  • Zapínanie na vodoodolný zips a krytý ochranný pás proti poveternostným podmienkam.
  • Náprsné a bočné vrecká so zipsom.
  • Vnútorné vrecká .
  • Skryté rebrované manžety na rukávoch.
  • Gumička na leme saku.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ADVANCED"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka