Pár rukavíc MASTER CUT D

Č. pol.: 094446

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 14,46 €
  • Od 12
    Od 12,05 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 157 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť.
GARANT MASTER CUT D. Úroveň ochrany proti porezaniu D, úplne bez sklenených a oceľových vlákien. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.
Rukavice sa môžu prať pri teplote 40° - 60° C až 4-krát.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka