• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Závitové očká

Č. pol.: 140400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Smer rezania: pravé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar. ≥ M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu cca 15°.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka