• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55° HB7720

Č. pol.: 218080

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 121,35 €
  • Od 2
    Od 101,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
S dvomi reznými hranami

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Trieda tolerancie Medium Class A.

Poznámka:

Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.