Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55° HB7720

Č. pol.: 218022
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilná rezná doštička. Dvojaké použitie.
  • Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.
  • Vysoká opakovateľnosť.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Trieda tolerancie Medium Class A.