• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Stopková závitová fréza 1,5×D TiAlN

Č. pol.: 139652
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania).
Stupeň zahlbovania na strane stopky na 90° zahlbovanie.

Výhoda:

Zahlbovanie a frézovanie závitov v jednej operácii!
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka