Vysokovýkonná závitová fréza stopka Weldon

Č. pol.: 218050
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.

Použitie:

Univerzálne použitie na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závity. Na priechodný a slepý otvor.

Poznámka:

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.
Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.
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
    Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka