Jednozubá závitová fréza 3×D TiAlN

Č. pol.: 139615
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Veľmi stabilná jednozubá závitová fréza, vhodná najmä na GRP, CFRP a grafit. Vhodné aj na zliatiny na báze Ti a Ni a kalené ocele do 58 HRC.

Výhoda:

Výrazne nižší radiálny odpor ako pri viaczubých závitových frézach.

Poznámka:

Jednozubá závitová fréza výlučne na výrobu vnútorných závitov. Otvor pod závit (a prípadné zahĺbenie) už musí byť k dispozícii!
Na základe profilu zubu je možné vytvoriť len príslušný menovitý ⌀ závitu (= veľkosť) s príslušným stúpaním závitu (pozri tabuľku).
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka