• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Synchrónny strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ E TiN

Č. pol.: 139215
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Špeciálna šesťuholníková geometria a stopka podľa DIN 1835-B pre stroje so synchronizovaným pohonom vretena. S mazacími drážkami; optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Inovatívny šesťuholníkový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstiev dosahuje maximálnu životnosť aj pri vysokopevnostných materiáloch s tuhou aplikáciou.
Tvar E (rozbeh: 1,5 − 2 chody) na hlboké závity pri krátkom dobehu.

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka