• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM TiN

Č. pol.: 139400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Tolerančná trieda: ISO 228 X

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Inovatívny polygónový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstiev dosahuje maximálnu životnosť nástroja aj pri vysoko pevnostných materiáloch.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).