• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá HB7010

Č. pol.: 270730

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 34,68 €
  • Od 10
    Od 28,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vonkajší závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6g.