• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá CB HB7010

Č. pol.: 270761

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 21,06 €
  • Od 10
    Od 17,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.
CB = istený lamač triesok.
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
    Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka