Doštička so semiprofilom 30° vonkajšia pravá HB7010

Č. pol.: 270850

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 21,06 €
  • Od 10
    Od 17,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerančná trieda: DIN 103 7e
  • Druh závitu: TR; TR-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Maximálna stabilita čepelí vďaka silnej a negatívnej otočnej reznej platničke.
  • Široký rozsah použitia vďaka optimalizovanej univerzálnej geometrii lámača triesok.
  • Najvyššia presnosť opakovania vďaka precíznemu spekaniu a brúseniu.

Semiprofil − prereže celý profil a odihlí hroty bokov závitov. Vonkajšie a vnútorné ⌀ nebudú rezané.
  • Kompatibilita s inými výrobcami nasledovných veľkostí doštičiek:

Veľ. 16 (L), 3 čepele: 3/8-palcové (IC).
Doštička so semiprofilom pre vonkajší závit podľa DIN 103 triedy tolerancie: 7e.