Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM IK/typ C TiAlN

Č. pol.: 135420
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40
  • Stopka: DIN 1835 B s h5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN1835-B. Špeciálnana geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Vedenie sa tak vykonáva cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
S vnútorným prívodom chladiaceho média pre maximálnu trvanlivosť.

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,05 až 0,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka