Prevedenie:
Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
S vnútorným prívodom chladiaceho média pre maximálnu trvanlivosť.
Použitie:
Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).
Poznámka:
Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo
GARANT č. 338100 – 338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.