Strojný závitník s vynechanými zubami bez povlaku

Č. pol.: 131650
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: B
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
Každý druhý zub vodiaceho závitu je vynechaný, čím sa znižuje krútiaci moment a lepšie sa rozdeľuje mazivo.

Výhoda:

Najlepšie sa hodí na elastické materiály a tenkostenné obrobky. Vďaka nízkemu treciemu odporu nedochádza k deformácii materiálu.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka