Strojný závitník extra dlhý HSS-E bez povlaku

Č. pol.: 134660
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S extra dlhou stopkou.
≤ M10: Stopka podľa DIN 371;
≥ M12:
Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka