Prevedenie:
Vďaka krátkej stopke menej vyčnieva, a preto je stabilnejší.
Použitie:
Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie. Pre kužeľovitý Whitworthov závit (BSPT) podľa ISO 7/1 a BS21, pre spoje s tesnením v závite. Pri otvore pod závit dodržujte stanovenú minimálnu hĺbku (pozri tabuľku).
Odporúčanie:
⌀ otvoru jadra A:Predvŕtajte cylindricky
bez použitia výstružníka. Variant A je možné použiť ak nepredpokladáte problémy s tesnením.
⌀ otvoru pod závit B:Predvŕtajte cylindricky a napokon
vystružte kužeľovým výstružníkom 1:16 (pozri č. 162650). Následne je možné pomocou skúšobného rozmeru D
max (pozri tabuľku) skontrolovať ⌀ kužeľovitého otvoru na čelnej strane. Príprava otvoru pod závit podľa
variantu B ponúka procesne najspoľahlivejšiu možnosť rezania závitov a zároveň zabezpečuje čo najväčšiu tesnosť závitu.