HSS závitníkový bit

Č. pol.: 676307
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Použitie pri type otvora: až 1×D pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka