Prevedenie:
Špeciálna povrchová úprava TiAlN na zvýšenie životnosti. Vďaka vynechanému vodiacemu závitu: znížený krútiaci moment a lepšia distribúcia maziva. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
Použitie:
Na kužeľovité rúrkové závity (NPT) podľa normy ANSI B1.20.1, pre závity s tesniacim prostriedkom. Pri otvore pod závit dodržujte stanovenú minimálnu hĺbku (pozri tabuľku).
Odporúčanie:
⌀ otvoru jadra A:Predvŕtajte cylindricky
bez použitia výstružníka.
⌀ otvoru jadra B:Predvŕtajte cylindricky a potom
vystržte kužeľovým výstružníkom 1:16 (pozri č. 162650). Následne je možné pomocou skúšobného rozmeru D
max (pozri tabuľku) skontrolovať ⌀ kužeľovitého otvoru na čelnej strane. Príprava otvoru jadra podľa
variantu B ponúka procesne najbezpečnejšiu možnosť rezania závitov.