Strojný závitník HSS-E-PM Tvrdý chróm

Č. pol.: 134270
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
604 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Povrch s tvrdým chrómovaním na zníženie usádzania materiálu a zvýšenie životnosti.

Použitie:

Vhodné pre materiály do max. 450N/mm2 Pevnosť v ťahu .
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka