Prevedenie:
Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno ľubovoľne kombinovať v rámci jednej veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.
Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.
Použitie:
Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach
na priechodné otvory sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvŕtania.
Poznámka:
Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s povrchovou úpravou TiN. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómniklových ocelí je možné ponúknuť tvrdokovové vyhotovenie.