Nastaviteľný záhlbník stopka Weldon

Č. pol.: 216620
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozsah prestavenia Uhol skosenia: 10-80
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hladký chod vďaka stabilnej konštrukcii.

Použitie:

Odihľovanie hrán a guľatých a pozdĺžnych otvorov a na zahlbovanie. Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vŕtačkách).
Uhly 10° − 80° sú plynule nastaviteľné.

Poznámka:

Tolerancia stupnice ±2,5°. Na presné nastavenie uhla použite, prosím, prednastavovací prístroj.