Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 90° TiAlN

Č. pol.: 150130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami. Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu spúšťania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s optimálnou životnosťou nástroja.

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie presných, okrúhlych 90° záhlbov.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Výber GARANT Master"
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka