Prevedenie:
Kompletná sada pre jemné vyvrtávanie
pre ⌀ 86 - 302 mm, s mikrometrickou hlavou č.
237571 držiakom vymeniteľných doštičiek a príslušenstvom v kufri.
Rozšíriteľné pomocou držiaka vymeniteľných doštičiek č.
237573 242-402 až
do ⌀ 402 mm.Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/cez nónius 0,002 mm na ⌀.
Použitie:
Pre držiak vymeniteľnej doštičky podľa ISO typ CC..09T3.
Náhradní díl:
Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č.
219805.
Odporúčanie:
Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č.
237697 a č.
237698.