NC výstružník predĺžený H7 bez povlaku

Č. pol.: 162961
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 1835 A s h6
  • Použitie pri type otvora: pri slepom a priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou. Výstružníky s koncovým výbrusom pre lícovanie H7.

Použitie:

Najmä na hlbšie ležiace otvory. Vhodné aj na slepé otvory.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka