Lúpací výstružník na otvory pre kužeľové kolíky bez povlaku

Č. pol.: 161600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Uhol sklonu zubov: 45
  • Pomer zúženia: 1:50
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

So 45° ľavotočivou špirálou, odvod triesok v smere rezania.

Použitie:

Na strojoch pre priechodné, kužeľové otvory. Rotácia s odlupovaním si vyžaduje veľký úber triesok (nepredvrtávajte príliš veľké otvory). Pre kužeľové kolíky podľa ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 a 1447.

Odporúčanie:

Na východiskový otvor použite vrták na otvory pre kužeľový kolík č. 116310.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka