Prevedenie:
Vynikajúci odvod triesok vďaka nerovnomernému rozstupu špirál upínacích zón, vodiacim krúžkom a prídavným vodiacim fazetám pre otvory najvyššej presnosti. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne koordinovaným nástrojom celého systému. Vŕtanie do maximálnej hĺbky bez druhého pilota. Výrazne zvýšená stabilita nástroja vďaka výrazne zosilnenému jadru. Zvýšená rýchlosť úberu kovu a vynikajúca životnosť nástroja vedú k hospodárnemu procesu vŕtania na špičkovej úrovni.
Silné jadro a špeciálne hrotovanie pre vysokú presnosť centrovania. 140° uhol hrotu a špeciálna tolerancia reznej hrany p6 na optimálne vytvorenie pilotného otvoru pre následné použitie vŕtačky GARANT Master Steel Deep.
Poznámka:
Dĺžka napínacích drážok L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Formulár HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Objednávkový formulár HB s
číslom 123886.
Tvar
HE: poradie s
číslom 123885 + 129100HE.