Presný TK NC navrtávak 90° bez povlaku

Č. pol.: 121019
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90
  • Počet rezných hrán Z: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Samostredenie vďaka geometrii 1 reznej hrany vedie k najvyššej presnosti odpichu.

Použitie:

S uhlom hrotu 90° na navŕtavanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším ⌀.

Poznámka:

Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).
Všímajte si hodnotu posuvu f = 0,015 mm/ot!

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Výber GARANT Master"
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka