NC navrtávak HSS-E 90° N TiAlN

Č. pol.: 112020
Zľava
Od 7,40 € 12,08 €
Cena platí do 7. 1. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 474 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90

Akcie a ponuky

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Koncoročná akcia"Nová funkcia

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.
Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

Poznámka:

Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
(nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).
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
⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka