Prevedenie:
Vŕtacia korunka a stopka z jedného kusu (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.
Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.
Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.
Šírka rezu 1,9 mm pri všetkých veľkostiach. ⌀ tolerancia: +0,15 / −0,05 mm.
Rozmer L: všetky veľ. = 11,8 mm.
Použitie:
Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).
Len na plochý materiál do maximálnej hrúbky 5 mm.