Korunkový vrták TK ploché

Č. pol.: 118500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
960 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami
  • ⌀ tolerancia: −0,05 / 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia korunka a stopka z jedného kusu (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.
Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.
Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.
Šírka rezu 2 mm pri všetkých veľkostiach. ⌀ tolerancia: +0,10 / −0,05 mm.
Rozmer L: všetky veľ. = 8 mm.

Použitie:

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).
Len na plochý materiál do maximálnej hrúbky 4 mm.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka