• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 8×D

Č. pol.: 232255
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka