Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 30

Č. pol.: 232310 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 30
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Úžitková dĺžka L1 120 mm
Dĺžka previsu LA 149 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 1,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 8IP (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 209 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232310 30
EAN/GTIN 4045197552945

Popis

Prevedenie:

Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.

Použitie:

Na stacionárne a rotačné použitie.
Na vŕtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).
Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Poznámka:

POZOR!
Pri prevŕtaní jeden kotúč odpadá.
Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.
Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusov).
Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.