• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D ľavé

Č. pol.: 268409
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka s nákružkom.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorné pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.
  • Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).
  • Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou ⌀ zostáva zvyškový materiál.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).